Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Anilha plana com chanfradura DIN EN ISO 7090, aço, galvanizado a quente (hdg), classe de dureza 200 HV

SHB-ISO7090-200HV-(TZN)-10

Art. 0407009210

EAN 4052703249473

Entre na sua conta para ver preços
Anilha plana com chanfradura DIN EN ISO 7090, aço, galvanizado a quente (hdg), classe de dureza 200 HV

Art. 0407009210

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

  • Substitui a norma DIN 125

  • As anilhas com classe de dureza 200 HV podem ser utilizadas em combinação com parafusos de classes de resistência ≤ 8.8 e porcas de classes de resistência ≤ 8

Medidas facultativas. Sujeito a alterações técnicas!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para rosca

M10

Diâmetro interior (d1)

10,5 mm

Diâmetro exterior (d2)

20 mm

Espessura (h1)

2 mm

Normas

ISO 7090

Material

Aço

Dureza Vickers, HV

200 HV

Superfície

Galvanizado a quente

Conforme RoHS

Sim

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica