Anilha plana com chanfro para acessórios de fixação de alta resistência
EN 14399/6 aço galvanizado a quente
ANILHA HV EN14399 (TZN) D16
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
"Use somente conjuntos completos de acessórios de fixação de um fabricante (parafusos, porcas e anilhas)".
A conceção de estruturas de aço com acessórios de fixação de alta resistência é regulada pela norma DIN EN 1090-2 e pela diretiva 024 da DASt.
Devido à rastreabilidade dos lotes, estes artigos só podem ser adquiridos e armazenados diretamente pelo fabricante e, por conseguinte, são excluídos de troca ou devolução!
Armazenagem e transporte:
Os parafusos, as porcas e as anilhas são fornecidos numa versão com revestimento de zinco por imersão a quente, com porca lubrificada em condições de processo. A rosca interior da porca não é revestida a zinco por imersão a quente e está protegida contra corrosão apenas pela lubrificação aplicada. Condições inadequadas de transporte e armazenamento podem resultar na corrosão da rosca interior ou numa alteração do estado de lubrificação, conforme fornecido, e na correlação entre o binário de aperto e a força de pré-aperto associada a esta.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
As anilhas que cumprem esta norma destinam-se a acessórios de fixação de alta resistência em conformidade com a norma DIN EN 14399-4.
![]() | |
Adequado para rosca | M16 |
Diâmetro interior (d1) | 17 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 30 mm |
Espessura (h1) | 4 mm |
Normas | EN 14399-6 |
Material | Aço |
Mín./Máx. Dureza de Vickers, HV | 300-370 HV |
Superfície | Galvanizado a quente |
Área de aplicação | Aço de construção |
Adequado para | Conexões de alta resistência em estruturas de aço |
Produto de construção | Sim |
Declaração de desempenho (EU-CPR) | Sim |
Conforme RoHS | Sim |