Anilha plana - diâmetro exterior amplo DIN EN ISO 7093-1, aço inox A2
SHB-ISO7093/1-A2-200HV-12
Art. 5150000112
EAN 4056808528006
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Anilha com diâmetro exterior amplo
- Dureza mín. de 200 HV
A norma DIN 9021 foi retirada e substituída pela norma internacional DIN EN ISO 7093-1.
Os tamanhos nominais 2.5 e 7 não estão incluídos na norma DIN EN ISO 7093-1 e, por isso, permanecem válidos para a norma DIN 9021.
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Adequado para rosca | M12 |
Diâmetro interior (d1) | 13 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 37 mm |
Espessura (h1) | 3 mm |
Normas | 7093-1, 0 - não aplicável, 0 - não aplicável, 0 - não aplicável |
Material | Aço inox A2 |
Superfície | Simples |
Dureza Vickers, HV | 200 HV |
Conforme RoHS | Sim |