Anilha plana - diâmetro exterior amplo
ISO 7093-1, aço 200 HV, galv., pass. c/ cam. esp.
KMS. WSH-ISO7093/1-200HV-(ZSM)-8
Art. 5150058
EAN 4059609390407
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
ISO 7093-1, aço 200 HV, galvanizado, passivado com camada espessa com selante (ZSM)
Os elementos de ligação com uma camada espessa passivada (ZSM) sem crómio (VI) galvanizado oferecem uma alternativa segura para o futuro para superfícies com crómio (VI). O revestimento é constituído por uma camada de zinco com passivação à base de crómio (III) com selante. As anilhas com revestimento ZSM podem ser combinadas com peças roscadas com revestimento ZSML e VZD.
Resumo das vantagens:
- Alternativa sem crómio (VI) para A2C ou A3C
- Capacidade térmica até 120 °C
- Distribuição uniforme da camada
- Funcional e decorativo
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Adequado para rosca | M8 |
Diâmetro interior (d1) | 8,4 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 24 mm |
Espessura (h1) | 2 mm |
Normas | ISO 7093-1 |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado com camada espessa passivada |
Dureza Vickers, HV | 200 HV |
Design | Com diâmetro exterior amplo |
Conforme RoHS | Sim |