Anilha plana para parafusos e porcas sextavados
DIN 125 aço 140 HV, zincado, prateado
ANILHA M42 N
Art. 4628405042
EAN 4049557959924
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
DIN 125 aço, 140 HV, zincado, prateado
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Adequado para rosca | M42 |
Forma | A |
Diâmetro interior (d1) | 43 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 78 mm |
Espessura (h1) | 7 mm |
Normas | DIN 125 |
Material | Aço |
Dureza Vickers, HV | 140 HV |
Superfície | Zincado, prateado |
Conforme RoHS | Sim |