Anilha plana Para porcas e parafusos sextavados DIN 125, aço, galvanizado a amarelo (A2C)
DIN 125, aço, 140 HV, galvanizado a amarelo
SHB-DIN125-B-140HV-(A2C)-D28,0
Art. 0407027
EAN 4045727143759
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
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Adequado para rosca | M27 |
Forma | B |
Diâmetro interior (d1) | 28 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 50 mm |
Espessura (h1) | 4 mm |
Normas | DIN 125 |
Material | Aço |
Dureza Vickers, HV | 140 HV |
Superfície | Galvanizado a amarelo |
Conforme RoHS | Não |