Anilha plana, produto de classe C, para porcas e parafusos sextavados
DIN 126, aço, 100 HV, galvanizado
SHB-DIN126-(A2K)-26
Art. 460224
EAN 4066443210211
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
DIN 126, aço, 100 HV, galvanizado
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Adequado para rosca | M24 |
Diâmetro interior (d1) | 26 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 44 mm |
Espessura (h1) | 4 mm |
Normas | DIN 126 |
Material | Aço |
Dureza Vickers, HV | 100 HV |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |