Anilha plana sem chanfradura DIN EN ISO 7089, aço, galvanizado a quente (hdg)
SHB-ISO7089-200HV-(TZN)-10
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Classe de dureza 200 HV
- Substitui a norma DIN 125
- As anilhas com classe de dureza 200 HV podem ser utilizadas em combinação com parafusos de classe de resistência ≤ 8.8 e porcas de classe de resistência ≤ 8
Medidas facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Adequado para rosca | M10 |
Diâmetro interior (d1) | 10,5 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 20 mm |
Espessura (h1) | 2,000 mm |
Normas | ISO 7089 |
Material | Aço |
Dureza Vickers, HV | 200 HV |
Superfície | Galvanizado a quente |
Conforme RoHS | Sim |