Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Anilha plana sem chanfradura DIN EN ISO 7089, aço, galvanizado a quente (hdg)

SHB-ISO7089-200HV-(TZN)-12

Art. 0407009112

EAN 4052703420261

Entre na sua conta para ver preços
Anilha plana sem chanfradura DIN EN ISO 7089, aço, galvanizado a quente (hdg)

Art. 0407009112

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Classe de dureza 200 HV
  • Substitui a norma DIN 125

  • As anilhas com classe de dureza 200 HV podem ser utilizadas em combinação com parafusos de classe de resistência ≤ 8.8 e porcas de classe de resistência ≤ 8

Medidas facultativas. Sujeito a alterações técnicas!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para rosca

M12

Diâmetro interior (d1)

13 mm

Diâmetro exterior (d2)

24 mm

Espessura (h1)

2,500 mm

Normas

7089

Material

Aço

Dureza Vickers, HV

200 HV

Superfície

Galvanizado a quente

Conforme RoHS

Sim

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica