Anilha plana sem chanfradura DIN EN ISO 7089, aço, galvanizado a quente (hdg)
ISO 7089, aço 200 HV, galvanizado a quente
SHB-ISO7089-200HV-(TZN)-16
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
Classe de dureza 200 HV
- Substitui a norma DIN 125
- As anilhas com classe de dureza 200 HV podem ser utilizadas em combinação com parafusos de classe de resistência ≤ 8.8 e porcas de classe de resistência ≤ 8
Medidas facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Adequado para rosca | M16 |
Diâmetro interior (d1) | 17 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 30 mm |
Espessura (h1) | 3,000 mm |
Normas | ISO 7089 |
Material | Aço |
Dureza Vickers, HV | 200 HV |
Superfície | Galvanizado a quente |
Conforme RoHS | Sim |