Anilha, quadrada, forma de cunha para parafuso pré-esforçado de elevada resistência à tração em perfil I
DIN 6917 aço 10 350 HV galvanizado a quente
ANILHA DIN 6912-3-TZN
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1342579.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Resistência 295–350 HV 10
- Aço galvanizado a quente
- Passo 14%
"Utilize apenas conjuntos completos (parafusos, porcas e anilhas) de um único fabricante." (Extrato da DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12)
O design de estruturas de aço com acessórios de fixação pré-esforçados de elevada resistência está regulado nas normas DIN EN 1090-2 e DIN EN 1993-1-8/NA.
ÜH (declaração de conformidade do fabricante)
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Para ligações roscadas pré-carregáveis de alta resistência em construções de metal
![]() | |
Adequado para rosca | M12 |
Diâmetro interior (d1) | 13 mm |
Espessura (h1) | 6,2 mm |
Largura (b1) | 30 mm |
Comprimento (l1) | 26 mm |
Material | Aço |
Mín./Máx. Dureza de Vickers, HV | 295-350 HV |
Superfície | Galvanizado a quente |
Inclinação | 14 % |
Adequado para | Conexões de alta resistência em perfis em I em estruturas de aço |
Conforme RoHS | Sim |