Anilha, quadrada, forma de cunha para secções U
DIN 434 aço galvanizado a quente para viga U
ANILHA U24 DIN 434
Art.
045026
EAN 4045727747971
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
DIN 434, forma de cunha para secções U, aço, galvanizado a quente
Aviso
Duas ranhuras roscadas para identificar o passo 8 (+/- 5)% na superfície
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Área de aplicação
Anilhas de cunhas para secções U, para ligações roscadas até uma classe de resistência de 5.6
![]() | |
Adequado para rosca | M24 |
Diâmetro interior (d1) | 26 mm |
Comprimento (a1) | 56 mm |
Largura (b1) | 56 mm |
Espessura (h1) | 8,5 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado a quente |
Inclinação | 8 % |
Adequado para | Secção em U |
Conforme RoHS | Sim |