Anilha recartilhada, com dentado exterior DIN 6798, bronze simples, forma AZ
DIN 6798, bronze simples, forma A
SHB-FAECH-DIN6798-AZ-BRONZE-8,4
Art. 04290984
EAN 4062855114680
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
Adequado para rosca | M8 |
Diâmetro interior (d1) | 8,62 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 15 mm |
Altura (h1) | 2,4 mm |
Espessura (s1) | 2,4 mm |
Material | Bronze |
Superfície | Simples |
Forma | A |
Design | Dentado exterior |
DIN | 6798 |