Anilha recartilhada, com dentado exterior, forma AZ DIN 6797, aço inox A4
DIN 6797, aço inox A4, forma A
SHB-ZA-DIN6797-AZ-A4-4,3
Art. 0423443
EAN 4046777775587
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
Adequado para rosca | M4 |
Diâmetro interior (d1) | 4,3 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 8 mm |
Altura (h1) | 1 mm |
Espessura | 0,5 mm |
Material | Aço inox A4 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Forma | Tipo A |
Design | Dentado exterior |
DIN | 6797 |