Anilha recartilhada, embeber, forma V DIN 6797, aço, simples
DIN 6797, aço simples, forma V
SHB-ZA-DIN6797-V-D6,4
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
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Adequado para rosca | M6 |
Diâmetro interior (d1) | 6,4 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 11 mm |
Espessura | 0,4 mm |
Material | Aço |
Superfície | Simples |
Forma | V |
Design | Oculto |
DIN | 6797 |