Anilha tensora DIN 6796, aço de mola, simples, para ligação roscada
SHB-SPN-DIN6796-D8,4
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
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Adequado para rosca | M8 |
Diâmetro interior (d1) | 8,4 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 18 mm |
Altura (h1) | 2,6 mm |
Espessura (s1) | 2 mm |
Normas | DIN 6796 |
Material | Aço mola |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Adequado para | Uniões roscadas, classe de resistência 8.8 e 10.9 |
Função de bloqueio | Frenador |