Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Anilha tensora DIN 6796, aço fosfatado

SHB-SPN-DIN6796-(PHR)-D8

Art. 041348

EAN 4046777718645

Entre na sua conta para ver preços
Anilha tensora DIN 6796, aço fosfatado

Art. 041348
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
Adequado para rosca

M8

Diâmetro interior (d1)

8,4 mm

Diâmetro exterior (d2)

18 mm

Altura (h1)

2,6 mm

Espessura (s1)

2 mm

Normas

DIN 6796

Material

Aço

Superfície

Fosfatado

Conforme RoHS

Sim

Adequado para

Uniões roscadas, classe de resistência 8.8 e 10.9

Função de bloqueio

Frenador