Anilha tensora DIN 6796, aço inox A2, simples, para ligação roscada
SHB-SPN-DIN6796-A2-D10,5
Art. 04310010
EAN 4047376366039
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Adequado para rosca | M10 |
Diâmetro interior (d1) | 10,5 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 23 mm |
Altura (h1) | 3,2 mm |
Espessura (s1) | 2,5 mm |
Normas | 0 - não aplicável, 0 - não aplicável, 6796, 0 - não aplicável, 0 - não aplicável, 0 - não aplicável |
Material | Aço inox A2 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Adequado para | Screw connections of property class 70 and 80 |
Função de bloqueio | Frenador |