Anilha tensora DIN 6796, aço inox A2, simples, para ligação roscada
SHB-SPN-DIN6796-A2-D13,0
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
![]() | |
Adequado para rosca | M12 |
Diâmetro interior (d1) | 13 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 29 mm |
Altura (h1) | 3,95 mm |
Espessura (s1) | 3 mm |
Normas | DIN 6796 |
Material | Aço inox A2 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Adequado para | Screw connections of property class 70 and 80 |
Função de bloqueio | Frenador |