Anilha tensora DIN 6796, aço inox A2, simples, para ligação roscada
SHB-SPN-DIN6796-A2-D5,3
Art. 0431005
EAN 4055375565322
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
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Adequado para rosca | M5 |
Diâmetro interior (d1) | 5,3 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 11 mm |
Altura (h1) | 1,55 mm |
Espessura (s1) | 1,2 mm |
Normas | DIN 6796 |
Material | Aço inox A2 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Adequado para | Screw connections of property class 70 and 80 |
Função de bloqueio | Frenador |