Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Anilha tensora Para ligações roscadas DIN 6796, aço inox A4 simples

HB-SPN-DIN6796-A4-D13,0

Art. 04320012

EAN 4050642946620

Entre na sua conta para ver preços
Anilha tensora Para ligações roscadas DIN 6796, aço inox A4 simples

Art. 04320012
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
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para rosca

M12

Diâmetro interior (d1)

13 mm

Diâmetro exterior (d2)

29 mm

Altura (h1)

3,95 mm

Espessura (s1)

3 mm

Normas

DIN 6796

Material

Aço inox A4

Superfície

Simples

Conforme RoHS

Sim

Adequado para

Screw connections of property class 70 and 80

Função de bloqueio

Frenador