Anilha tensora Para ligações roscadas DIN 6796, aço inox A4 simples
SHB-SPN-DIN6796-A4-D4,3
Art. 0432004
EAN 4052713805874
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Adequado para rosca | M4 |
Diâmetro interior (d1) | 4,3 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 9 mm |
Altura (h1) | 1,3 mm |
Espessura (s1) | 1 mm |
Normas | DIN 6796 |
Material | Aço inox A4 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Adequado para | Screw connections of property class 70 and 80 |
Função de bloqueio | Frenador |