Anilha tensora Para ligações roscadas DIN 6796, aço inox A4 simples
SHB-SPN-DIN6796-A4-D5,3
Art. 0432005
EAN 4049557777924
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
![]() | |
Adequado para rosca | M5 |
Diâmetro interior (d1) | 5,3 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 11 mm |
Altura (h1) | 1,55 mm |
Espessura (s1) | 1,2 mm |
Normas | DIN 6796 |
Material | Aço inox A4 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Adequado para | Screw connections of property class 70 and 80 |
Função de bloqueio | Frenador |