Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Anilha tensora Para ligações roscadas DIN 6796, aço mola C60, galvanizado mecanicamente

ANILHA DIN6796-(MZN)-D6,4

Art. 041316

EAN 4024835731614

Entre na sua conta para ver preços
Anilha tensora Para ligações roscadas DIN 6796, aço mola C60, galvanizado mecanicamente

Art. 041316

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

As anilhas de mola são elementos de pressão conjunta que utilizam o ajuste para contrariar o desaperto de ligações roscadas. Isto é conseguido mantendo a força de pré-tensão na ligação através de um elevado grau de resiliência

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para rosca

M6

Diâmetro interior (d1)

6,4 mm

Diâmetro exterior (d2)

14 mm

Altura (h1)

2 mm

Espessura (s1)

1,5 mm

Normas

6796

Material

Aço mola

Superfície

Galvanizado mecanicamente

Conforme RoHS

Sim

Adequado para

Uniões roscadas, classe de resistência 8.8 e 10.9

Função de bloqueio

Frenador

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica