Anilha tensora Para ligações roscadas DIN 6796, aço mola C60, galvanizado mecanicamente
SN: ANILHA ZN MECH.12CC FST M4
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
As anilhas de mola são elementos de pressão conjunta que utilizam o ajuste para contrariar o desaperto de ligações roscadas. Isto é conseguido mantendo a força de pré-tensão na ligação através de um elevado grau de resiliência
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Adequado para rosca | M4 |
Diâmetro interior (d1) | 4,3 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 9 mm |
Altura (h1) | 1,3 mm |
Espessura (s1) | 1 mm |
Normas | DIN 6796 |
Material | Aço mola |
Superfície | Galvanizado mecanicamente |
Conforme RoHS | Sim |
Adequado para | Uniões roscadas, classe de resistência 8.8 e 10.9 |
Função de bloqueio | Frenador |