Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Anilha tensora Para ligações roscadas DIN 6796, aço mola C60, galvanizado mecanicamente

SN: ANILHA ZN MECH.12CC FST M5

Art. 041315

EAN 4024835731607

Entre na sua conta para ver preços
Anilha tensora Para ligações roscadas DIN 6796, aço mola C60, galvanizado mecanicamente

Art. 041315
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
As anilhas de mola são elementos de pressão conjunta que utilizam o ajuste para contrariar o desaperto de ligações roscadas. Isto é conseguido mantendo a força de pré-tensão na ligação através de um elevado grau de resiliência

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para rosca

M5

Diâmetro interior (d1)

5,3 mm

Diâmetro exterior (d2)

11 mm

Altura (h1)

1,55 mm

Espessura (s1)

1,2 mm

Normas

DIN 6796

Material

Aço mola

Superfície

Galvanizado mecanicamente

Conforme RoHS

Sim

Adequado para

Uniões roscadas, classe de resistência 8.8 e 10.9

Função de bloqueio

Frenador