Anticongelante
Anticongelante para painéis solares
ANTICONGELANTE PAINEIS SOLARES CONC. 5L
Art.
5861500795
EAN 4056807537955
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
Anticongelante puro de monopropileno à base de glicol para sistemas de aquecimento permanentes
- Anticongelante líquido para proteger os sistemas solares contra aquecimento e arrefecimento em circuito fechado
- Adequado para caldeiras de condensação em alumínio/silício
- Protege o metal da corrosão e atua contra o desenvolvimento de bolor e a acumulação de calcário
- O contacto não provoca corrosão do metal
- Adequado para todos os metais que compõem as diversas peças de um circuito de refrigeração, especialmente alumínio e cobre
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Instruções
O produto deve ser diluído em água de acordo com o ponto de congelação detalhado na seguinte tabela
Base química | Etilenoglicol |
Densidade | 1,05 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Cor | Azul |
Temperatura mín. de inflamação | 115 °C |
Ponto de congelação | -40 °C |
Conteúdo | 5 l |
Peso do conteúdo | 11350 g |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Condições para manter a validade | área de armazenamento seca e bem ventilada |
Ponto de ebulição | 107 °C |