Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Anticongelante mineral Puro

Anticongelante mineral puro p/ radiador
ANTICONGELANTE PURO 5L

Art. 0893332721

EAN 4053479688411

Entre na sua conta para ver preços
Anticongelante mineral Puro

Art. 0893332721
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
Anticongelante à base de monoetilenoglicol.

Multimetal


Especialmente indicado para radiadores de alumínio.


Compatível com peças e superfícies de ferro, aço, alumínio, cobre, latão, borracha, etc.



Protege e mantém o circuito de refrigeração


Protege da corrosão todos os elementos do circuito de refrigeração.


Antiespumante.


Reduz o ponto de congelação e aumenta o ponto de ebulição.


Excelente capacidade de transmissão do excesso de calor do motor para a atmosfera.



Seguro


Sem nitritos ou aminas para evitar o aparecimento das nitrosaminas cancerígenas.

Aviso

Os valores do ponto de ebulição do circuito dependem da pressurização do mesmo. Com pressões maiores obtém-se pontos de ebulição mais elevados.


A Würth Portugal certifica que os pontos de congelação do anticongelante são medidos de acordo com a norma dos centros certificados de medição. No entanto, este valor poderá variar consoante o anticongelante e o aparelho de medição utilizado. A única medição fiável do ponto de congelação é em condições laboratoriais em câmara frigoríficas para o efeito.

Certificado pelo INTA


CL/RPT/7430/056/INTA/02

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Solúvel na água

Sim

Peso unitário

5700,000 g

Densidade/condições

1,104 g/cm³ / a 20°C

Peso do conteúdo

5700 g

Cor

Verde

Temperatura mín. de inflamação

111 °C

Base química

Etilenoglicol

Conteúdo

5 l

Validade a partir da data de produção/condições

60 meses / de 5°C a 30°C