Anticongelante orgânico para radiador 50 % G13
Anticongelante orgânico para radiador 50 % G13
REFRIGERANTE ORGÂNICO G13 50% 5L
Art. 5861500005
EAN 4062856251926
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
Long-lasting anti-cavitation agent suitable for aluminium radiators and state-of-the-art engines
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Peso unitário | 5650,000 g |
Densidade/condições | 1,075 g/cm³ / a 20°C |
Peso do conteúdo | 5550 g |
Cor | Rosa |
Base química | Etilenoglicol |
Conteúdo | 5000 ml |
Validade a partir da data de produção/condições | 60 meses / de 5°C a 30°C |