Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Anticongelante orgânico para radiador 50% SiOAT

Anticongelante orgânico para radiador 50% SiOAT
REFRIGERANTE ORGÂNICO SIOAT 50% 25L

Art. 5861500025

EAN 4062856251933

Entre na sua conta para ver preços
Anticongelante orgânico para radiador 50% SiOAT

Art. 5861500025
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
Long-lasting anti-cavitation agent suitable for aluminium radiators and state-of-the-art engines
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Peso unitário

27975,000 g

Densidade/condições

1,075 g/cm³ / a 20°C

Peso do conteúdo

26875 g

Cor

Rosa

Base química

Etilenoglicol

Conteúdo

25 l

Validade a partir da data de produção/condições

24 meses / de 5°C a 30°C