Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Apalpa folgas de precisão

Apalpa folgas de precisão
APALPA FOLGAS 20 LAMINAS

Art. 071351 42

EAN 4011231705042

Entre na sua conta para ver preços
Apalpa folgas de precisão

Art. 071351 42
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
Para medir ranhuras e aberturas e para verificar a folga em guias deslizantes, rolamentos, pistões, etc.
  • Apalpa folgas cónicas com dimensões facilmente legíveis

  • Apalpa folgas armazenados num revestimento de plástico de alta qualidade

  • Parafuso de fixação para prender as lâminas de medição

  • Auxílio essencial quando a medição convencional é difícil ou impossível
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura da folha

12,7 mm

Comprimento da folha

100 mm

Comprimento

105 mm

Cor

Verde

Material da lâmina

Aço para molas

Número de serviços

20 UNID

Espessura mín./máx. da lâmina

0,05-1 mm

Lista de espessura da lâmina

0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1