Aparador de sebes
Aparador de sebes, extremidade serrilhada, 540 mm
CORTA SEBES 540MM
Art.
071403 938
EAN 4053479207261
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
Aparador de sebes de alta qualidade com lâminas onduladas
Extremamente resistente
Cabeças de corte cromadas
Ambas as lâminas têm uma ranhura para seiva para os resíduos das plantas
Lâminas com autoafiamento
Protege as articulações
Batente de borracha
União roscada metálica regulável para ajustar a pressão de aperto das lâminas
Boa aderência durante o corte
Cabo de madeira de faia
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Ideal para aparar sebes e arbustos.
Comprimento da aresta de corte | 240 mm |
Comprimento | 540 mm |