Aparafusadora com carregador ASSY®mat 80 com HS 16
Aparafusadora com carregador, ASSYmat 80 com HS 16
APARAFUSADORA ASSY MAT COM CARREGADOR
ASSYMAT80-HS16
Art. 07021602
EAN 4024835442596
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Economia de tempo
As correias com 166 ou 125 parafusos podem ser processadas, dependendo das dimensões.
Também adequada para aparafusamento de piso
Também adequado para aparafusamento de piso com extensão
Respeite o diâmetro máximo de parafuso do acionador.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência | 50 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 750 W |
Potência de saída | 380 W |
Diâmetro do parafuso | 6 mm |
Peso da máquina | 1,6 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
BIT ENCAIXE M6 45MM FENDA PZ2
BIT-AW25-LUMINOUSGREEN-M6-L45MM
AY-SHRVGER-MG-ASSYMAT80-SDE
TLBLT-THR-SDE-M6-ASSYMAT80
KEY-F.BITCHANGE
MACHINE FOR ASSYMAT
CASE-EMPTY-ASSYMAT80
BIT-RW20M-LUMINOUSORANGE-M6-L45MM
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!