Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Aparafusadora de impacto angular pneumática, DWSS 1/2" COMPACT

Aparafusadora angular pneumática DWSS 1/2" COMPACT
APARAFUSADORA PNEUMATICA DWS 1/2

Art. 57143090

EAN 4062856282272

Entre na sua conta para ver preços
Aparafusadora de impacto angular pneumática, DWSS 1/2" COMPACT

Art. 57143090
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
Aparafusadora de impacto versátil com carcaça de alumínio robusta com elevado desempenho e características práticas
  • Excelente relação potência/peso

  • Binário de arranque máximo de até 850 Nm com um peso de apenas 1,4 kg

  • Valores máximos de desempenho fiáveis e longa vida útil

  • Mecanismo de impacto de elevada qualidade

  • O ajuste de potência de 3 níveis de rotação para a esquerda e para a direita com inversão prática com uma só mão garante sempre um ótimo e fácil para a respetiva aplicação

  • Excelente manuseamento e ótimo controlo

  • Punho ergonómico com componentes de aderência suave e gatilho preciso

  • Punho ajustável sem ferramentas, bloqueável em incrementos de 45°

  • Direção do fluxo de ar de escape livremente selecionável – o ar de escape que contém óleo pode ser sempre afastado do utilizador e da peça de trabalho
Aviso
  • Tamanho máximo recomendado dos parafusos: M14

  • As aparafusadoras de impacto não são chaves dinamométricas. As ligações que requerem um binário específico devem ser verificadas através de um dispositivo de medição de binário após o aperto com a aparafusadora de impacto.

  • Se a aparafusadora de impacto for utilizada regularmente, deve ser adicionado um pouco de óleo todos os dias através da entrada de ar.

  • Racord não incluído na entrega
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Dispositivo de fixação de ferramenta

1/2" quadra macho

Binário máx. de trabalho

610 Nm

Binário máx. de desaperto

850 Nm

Vibração

8 m/s²

Pressão de funcionamento

6,3 bar

Peso da máquina

1,4 kg

Diâmetro interior mín. da mangueira

9 mm

Consumo de ar

119 l/min

Conector de rosca

RI 1/4 pol.

Comprimento x largura x altura

115 x 60 x 270 mm

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Racord Série 2000

RACORD MACHO ROSCA MACHO AR COMP. 1/4.

Com rosca macho