Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Aparafusadora de impacto pneumática, DSS 1/2" Premium COMPACT

Aparafusadora de impacto, DSS 1/2" Premium COMPACT
MINI APARAF PNEUMATICA DSS 1/2 PREMIUM

Art. 57143080

EAN 4061975320964

Entre na sua conta para ver preços
Aparafusadora de impacto pneumática, DSS 1/2" Premium COMPACT

Art. 57143080
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
Aparafusadora de impacto de elevada qualidade com carcaça robusta de plástico reforçado com fibra de vidro, com valores de desempenho acima da média e características do equipamento práticas
  • Excelente relação potência/peso

  • Binário de desaperto máximo até 1100 Nm com um peso de apenas 1,1 kg

  • Valores máximos de desempenho fiáveis e longa vida útil

  • Mecanismo de impacto de elevada qualidade e cilindro com motor exclusivo de 7 palhetas

  • O ajuste de potência de 4 níveis com inversão prática com uma só mão garante sempre um ótimo e fácil ajuste para a respetiva aplicação

  • Excelente manuseamento e ótimo controlo

  • Punho ergonómico com componentes Softgrip e gatilho preciso
Aviso
  • Tamanho máximo recomendado dos parafusos: M14

  • As aparafusadoras de percussão não são chaves dinamométricas. As ligações que requerem um binário específico devem ser verificadas através de um dispositivo de medição de binário depois de apertar com a aparafusadora de percussão.

  • Se a aparafusadora de percussão for utilizada regularmente, deve ser adicionado um pouco de óleo todos os dias através da entrada de ar e devem ser aplicados aproximadamente 2 cursos de massa lubrificante de engrenagens todos os meses através do copo de lubrificação.

  • Bocal de ligação não incluído na entrega

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Dispositivo de fixação de ferramenta

1/2" quadra macho

Binário máx. de trabalho

750 Nm

Binário máx. de desaperto

1100 Nm

Nível de pressão sonora

88,6 dB

Vibração

7,88 m/s²

Pressão de funcionamento

6,3 bar

Peso da máquina

1,1 kg

Diâmetro interior mín. da mangueira

8 mm

Consumo de ar

135 l/min

Conector de rosca

G 1/4 pol.

Comprimento x largura x altura

115 x 61 x 186 mm

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Racord Série 2000

RACORD MACHO ROSCA MACHO AR COMP. 1/4.

Com rosca macho