Aparafusadora de percussão tangencial a bateria ASS 12-A
APARAFUSADORA DE IMPACTO ASS 12-A
Art. 5700132002
EAN 4062856952762
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Trabalho com fadiga reduzida graças ao design leve e compacto
- Luzes LED integradas para iluminação direta da área de trabalho
- Monitorização contínua da capacidade da bateria através do indicador de carga da bateria extra
- Compatível com todos os produtos do sistema de bateria de 10,8 V e 12 V
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Velocidade mín./máx. em vazio | 0-2600 rpm |
Taxa de impacto mín./máx. | 0-3100 rpm |
Binário máx. para aplicação de aparafusamento forte | 105 Nm |
Adequado para parafuso | M4 - M12 |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Sextavado interior 1/4" |
Comprimento | 137 mm |
Largura | 55 mm |
Altura | 178 mm |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 0,96 kg |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 2 UNID |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 2 Ah |
CARREGADOR AL 40 LI
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!