Aparafusadora de percussão tangencial a bateria ASS 18-1/2" HT
Aparafusadora impacto a bateria ASS 18-1/2" HT
APARAFUSADORA ASS 18-A 1/2 HT
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Binário máximo de 610 Nm
Adequabilidade limitada para a substituição de pneus, sem uniões roscadas em série
Proteção contra sobrecarga
Minimiza o risco de danos causados por sobrecarga na máquina ou na bateria
Máximo desempenho com arrefecimento ideal
Motor de quatro polos com melhor distribuição de potência do que a do motor de dois polos convencional
Bateria com peso reduzido, de elevado desempenho, sem efeito de memória
Tecnologia de iões de lítio
Monitorização contínua da capacidade da bateria
Visor do estado da carga na bateria
As aparafusadoras de percussão não são chaves dinamométricas. As ligações que requerem um binário específico devem ser verificadas através de um dispositivo de medição de binário depois de apertar com a aparafusadora de percussão.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Parafusos para madeira/aglomerado, fixação de porcas, parafusos cilíndricos, parafusos, etc.
Velocidade mín./máx. em vazio | 0-1900 rpm |
Taxa de impacto mín./máx. | 0-2200 rpm |
Binário máx. para aplicação de aparafusamento forte | 610 Nm |
Adequado para parafuso | M20 |
Dispositivo de fixação de ferramenta | 1/2" quadra macho |
Comprimento | 226 mm |
Largura | 80 mm |
Altura | 260 mm |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 3,1 kg |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 2 UNID |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 5 Ah |
CASEINRT-HNDTL-(ASS 18-1/2IN HT)
SYSCASE-8.4.2.-FOAMADAPT-ORSY200
SYSTEMKOFFERSe não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!