Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Aparafusadora, elétrica, outros

Aparafusadora, elétrica, outros
BERBEQUIM
BS13-SEC

Art. 0702315
EAN 4024835134392

Entre na sua conta para ver preços
Aparafusadora, elétrica, outros

Art. 0702315
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
Tensão nominal

230 V/CA

Classe de proteção

Classe de proteção II/isolamento de proteção

Potência de entrada

1200 W

Potência de saída

640 W

Velocidade mín./máx. em vazio

70-530 rpm

Velocidade mín./máx. de rotação com carga nominal

70-530 rpm

Comprimento do cabo

4 m

Incluído na encomenda:
Base interior p/mala aparafusadora BS 13-SEC Power
0 x
Base interior p/mala aparafusadora BS 13-SEC Power

CASEINRT-(BS 13-SEC)

Descrição: For the BS 13-SEC Power drill/driver
Quantidade: 0 x
Mala para máquinas ORSYBULL
0 x
Mala para máquinas ORSYBULL

CASE-ORSYBULL-MASTER

Descrição: ORSY® BULL machine cases
Quantidade: 0 x
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Misturador R I Para materiais líquidos

LAMINA MIST.BAIXA VISC.400X80MM

x 1 Un.
Vareta misturadora Para materiais viscosos e aderentes

LAMINA MIST.ALTA VISC.400X90MM