Aparafusadora para gesso cartonado S 50 TB
Aparafusadora para gesso cartonado S 50 TB
APARAFUSADORA ELECTRICA S 50 TB
MASTER
S50TB
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Modelo especial para parafusos de montagem rápida até 5 mm de diâmetro
A velocidade de aparafusamento está perfeitamente adaptada aos parafusos de montagem rápida.
Rápida substituição do cabo
Um cabo mais longo pode ser ligado em poucos segundos, se necessário.
Leve e prática
Possibilita o trabalho durante longos períodos sem fadiga.
Profundidade de aparafusamento facilmente ajustável
Batente de profundidade ajustável
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal mín./máx. | 220 / 230 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 500 W |
Potência de saída | 255 W |
Velocidade mín./máx. em vazio | 0-4650 rpm |
Binário máx. | 0.67 Nm |
Diâmetro do parafuso | 5 mm |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Sextavado interior 1/4" |
Comprimento x altura | 260 x 175 mm |
Peso da máquina | 1,5 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
ADAPTADOR 1/4. 50MM
![Clip de cinto Clip de cinto](/is-bin/intershop.static/WFS/3124-B1-Site/-/pt_PT/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
HOOK
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades