Berbequim a bateria ABS 18 COMPACT M-CUBE
BERBEQUIM ABS 18-COMPACT VERSAO K
MASTER M-CUBE
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Monitorização contínua do motor
A função de proteção eletrónica do motor desliga o motor antecipadamente em caso de bloqueio, sobrecarga ou sobreaquecimento.
Longa vida útil do motor
Motor EC eficiente, de baixa manutenção, sem escovas com reserva de energia. Também mantém uma curva de velocidade mais estável sob carga.
Vida útil máxima e baixo nível de desgaste
Bucha de aperto em metal de 13 mm com garras de fixação de carboneto soldadas. As garras de fixação de resistência extra agarram com força a haste da broca.
Área de trabalho bem iluminada
Luz LED no bloco da bateria
Trabalho agradável e sem esforço
Design muito compacto e ergonómico com peso reduzido
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 18 V/CC |
Velocidade mín./máx. em vazio na 1ª/2ª posição | 0-600 / 0-1900 rpm |
Binário máx. rígido/suave | 60 / 34 Nm |
Largura mín./máx. do mandril | 1,5-13 mm |
Suporte para mandril | 1/2 pol. x 20 UNF |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 0 UNID |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 0 Ah |
Diâmetro de perfuração máx. no aço | 13 mm |
Diâmetro de perfuração máx. na madeira | 40 mm |
Diâmetro máx. de perfuração recomendado no metal | 13 mm |
Diâmetro máx. de parafuso | 10 mm |
Comprimento | 180 mm |
Altura | 250 mm |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 1,9 kg |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!