Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Aparelho de corte de ladrilhos com broca diamante WAC 120

Cortador para ladrilhos diamante WAC 120
CORTADORA ELECTRICA DE CERAMICA-DIAMANTE

Art. 07014012
EAN 4049557425368

Entre na sua conta para ver preços
Aparelho de corte de ladrilhos com broca diamante WAC 120

Art. 07014012
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
Aparelho de corte de ladrilhos profissional e com baixa emissão de ruído, com broca diamantada em aço inox e sistema integrado de arrefecimento com água, para um comprimento máximo de corte de 120 cm.

Longa vida útil e manutenção simples


Materiais de alta qualidade e design robusto



Opções de ajuste flexíveis da altura e ângulo de corte


com parafusos de orelhas serrilhados e alavanca de ajuste



Fácil de transportar


Pegas de transporte robustas à frente e atrás, rodas grandes nos pés de suporte traseiros

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para o corte rápido e limpo de ladrilhos, mármore, cerâmica, granito, grés, tijolo e outros materiais de construção leves

Potência de entrada

1500 W

Velocidade máx. em vazio

2800 rpm

Diâmetro máx. de disco de corte

250 mm

Furação

25,4 mm

Comprimento de corte máx.

1200 mm

Profundidade máx. de corte

50 mm

Ângulo máx. de lapidado em V

45 Grau

Comprimento da mesa

1200 mm

Largura da mesa

435 mm

Nível de pressão sonora

80 dB

Diâmetro da anilha

250 mm

Comprimento

1540 mm

Largura

450 mm

Altura

600 mm

Peso da máquina

62 kg

Comprimento do cabo

3 m

Incluído na encomenda:
Disco de corte diamantado p/ trab. molh. p/azulejo
1 x
Disco de corte diamantado p/ trab. molh. p/azulejo

CUTDISC-DIA-TILES-WETCUT-BR25,4-D250MM

Descrição: For fast, clean cutting of tiles, marble, ceramic, granite, sandstone, brick and other light building materials
Quantidade: 1 x