Máquina de limpeza de alta pressão HDR 160 premium
Aparelho de limpeza alta pressão HDR 160 premium
MAQ.ALTA PRESSAO HDR 160 PREMIUM
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Vida útil longa e risco mínimo de falhas mesmo com utilização frequente
- Bomba axial de 3 pistões, com pistões em aço inox temperado e cabeça do cilindro em bronze de elevada qualidade
- A entrada de água e a saída de alta pressão também são fabricadas em bronze
A libertação da pressão nos componentes durante as paragens aumenta a vida útil da bomba e poupa energia
Sistema de interruptor de pressão para desativação automática da bomba quando a pistola pulverizadora manual não é acionada.
Ajuste eficiente da pressão/quantidade de água, dependendo da tarefa de limpeza
Regulação infinitamente variável da pressão/quantidade de água.
Alterações rápidas e simples e dosagem precisa do produto de limpeza correspondente
- A mangueira de sucção integrada de produto de limpeza pode ser ligada a qualquer recipiente de produto de limpeza
- A concentração necessária pode ser ajustada através da válvula de dosagem
Também para sujidade persistente
O vasto equipamento também inclui um aparelho de limpeza de sujidade de elevada qualidade.
Ideal para utilização móvel
Graças às dimensões compactas e ao punho ajustável em alumínio.
Suporte prático para acessórios e enrolador de cabo elétrico
Permite o armazenamento fácil e evita procuras demoradas de acessórios.
Atenção! Antes do arranque:
- Desaperte o parafuso de montagem da tampa da unidade e remova a tampa da unidade. Corte o bocal de ventilação da tampa do depósito do óleo.
- O indicador do nível do óleo deve ser verificado com a unidade em posição vertical. De um modo geral, o nível do óleo deve situar-se entre as duas marcas do depósito do óleo.
- Volte a apertar a tampa da unidade.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Potência de entrada | 2300 W |
Pressão máx. | 160 bar |
Quantidade mín./máx de alimentação | 250-480 l/h |
Temperatura máx. de entrada | 60 °C |
Comprimento da mangueira | 10 m |
Comprimento | 360 mm |
Largura | 375 mm |
Altura | 925 mm |
Peso da máquina | 22 kg |
Comprimento do cabo | 2 m |
MANGUEIRA ALTA PRESSAOP/HDR 160 PREMIUM
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!