Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Aparelho de teste de fugas de CO2

Aparelho de teste para deteção de fugas de CO2
APARELHO DE TESTE CO2

Art. 0893964101

EAN 4058794181197

Entre na sua conta para ver preços
Aparelho de teste de fugas de CO2

Art. 0893964101
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
Conjunto de aparelho de teste de fugas para uma deteção antecipada de fugas entre a câmara de combustão e o sistema de refrigeração.

Aplicação rápida e fácil


  • Adequado para todos os bocais de radiadores e vasos expansores

  • Sem necessidade de uma instalação morosa das unidades

  • Diagnóstico seguro em poucos minutos, sem necessidade de remover quaisquer peças

  • Ideal para testes de rotina e trabalhos de manutenção regulares

  • Ideal para testar o motor no comércio de automóveis usados


Pequenas fugas e fugas que surgem apenas com uma elevada pressão de combustão (>30 bar) são detetadas com grande fiabilidade


  • Fugas que ocorrem esporadicamente com temperaturas elevadas podem ser detetadas posteriormente.

  • Ótimo complemento depois de um teste de pressão (máximo 1 bar)


O líquido utilizado é seguro, isento de ácidos e não inflamável


  • Fácil de eliminar

  • Ecológico
Aviso

Pode encontrar informações detalhadas no manual de instruções.


Importante: Ao utilizar o aparelho de teste de fugas de CO2, deve ter cuidado para não aspirar o líquido de refrigeração.


Um motor a diesel funciona sob cargas leves com elevado excesso de ar e o gás de combustão contém uma elevada proporção de ar não consumido. Por conseguinte, coloque o motor a diesel sob uma carga tão alta quanto possível através de um ensaio em estrada ou ao acelerar repetidamente antes de realizar um teste de fugas de CO2.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Após o sobreaquecimento do motor

  • Caso se suspeite de uma fuga e o teste de pressão (1 bar) não produza um resultado conclusivo

  • Caso se suspeite de uma fissura fina na cabeça do cilindro e no bloco do motor ou de danos na junta da cabeça
Instruções

Introduza o aparelho de teste de fugas de CO2 na abertura do radiador ou do vaso expansor e acione o balão aspirador para verificar se existe excesso de CO2 (= gás de combustão) no ar do sistema de refrigeração. Na câmara intermédia do aparelho de teste de fugas de CO2, a mudança da cor do líquido azul para "verde" e, em seguida, para uma cor mais "amarelada" indica que existe uma fuga entre a câmara de combustão e o sistema de refrigeração. O aparelho de teste de fugas pode ser utilizado em motores quentes ou em testes de rotina em motores frios. O líquido de teste deve ser mudado após cada utilização.

Incluído na encomenda:
1 x
Líquido de teste de CO2 para utilização com o aparelho de teste de fugas de CO2

LIQUIDO REAGENTE P/ APARELHO TESTE CO2

Quantidade: 1 x