Aparelho de teste para viaturas
Dispositivo de teste de viatura ELMO
CONTROLADOR DE TENSAO
Art. 071553 07
EAN 4011231742863
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
Com teste de tensão e determinação de polaridade (+/-)
- Quatro LED para indicação de tensão e polaridade
- A sonda de perfuração incorporada facilita os testes em cabos
Aviso
Não adequado para ABS e airbag
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para a resolução de problemas em veículos, veículos comerciais e quaisquer outros equipamentos com uma tensão até 48 V CC
Comprimento | 150 mm |
Ecrã | LED |
Intervalo mín./máx. de tensão DC | 6-48 V/CC |
Classe de proteção IP | IP 40 |