Apoio de prateleira
Apoio de prateleira
APOIO PRATELEIRA
Art. 0683311130
EAN 4049557886992
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
O apoio de prateleira é fabricado em zinco fundido.
Material: Zinco fundido
- Elevada resistência à rutura
- Superfície de alta qualidade
Perno com ∅ de 5 mm, ranhurado
Permanece fixo na ilharga do armário
Relação da altura do furo central da parte lateral do armário à extremidade inferior da prateleira = 1,5 mm
As medidas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Zinco fundido |
Superfície | Niquelado |
Diâmetro da broca | 5 mm |
Profundidade mín. do orifício para broca | 8 mm |
Comprimento (L) | 20,8 mm |
Altura | 12 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!