Apoio de prateleira em vidro Com tampa de borracha
Suporte de prateleira em vidro de design
APOIO PRATELEIRA VIDRO
Art. 0683311132
EAN 4049557887036
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
O apoio de prateleira niquelado é fabricado em zinco fundido.
Material: Zinco fundido, niquelado
- Elevada resistência à rutura
- Acabamento de alta qualidade
Cavilhas de Ø 5 mm, em esquadria
Permanece fixo na ilharga do armário
Base de borracha translúcida
A base do compartimento não faz ruídos
Capacidade de carga: 6,5 N/dm² (quatro suportes de acordo com a DIN EN 14749)
As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Zinco fundido |
Superfície | Niquelado |
Diâmetro da broca | 5 mm |
Profundidade mín. do orifício para broca | 8 mm |