Apoio magnético para lâmpada de trabalho LED Ergopower
Suporte magnético para LED Ergopower
SUP.MAGNETICO P/0981509120 E 0981508160
Art. 0981509002
EAN 4056807251660
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
Comprimento x largura x altura
255 x 64,5 x 51 mm
Tamanho do furo do parafuso:
M8
Quantidade de ímanes por unidade:
4PCS
Força magnética:
96 N
Peso da carga (vertical):
5 kg
Aviso
Furo M8
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material | Chapa de aço |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!