Arame
Arame
ARAME ONDULADO
Art. 0691500147
EAN 4024835928977
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
O arame permite-lhe puxar vários pontos de tração em simultâneo
Os picos de força típicos dos pontos não ocorrem, evitando deste modo a rutura e formação de desníveis na chapa metálica.
Comprimento total de 360 mm x 50 peças = 18 m, espessura do arame: 2 mm
Comprimento total de 360 mm x 50 peças = 18 m. Espessura do arame: 2 mm
Fichas Técnicas(X)
Dobre previamente um pouco o arame para que apenas uma única curva entre em contacto com a chapa metálica durante a soldadura.
Recomendamos a soldadura de todas as curvas.
Efetue sempre a soldadura em direção à massa do transformador e não na direção inversa.
![]() | |
Comprimento | 360 mm |
Diâmetro do fio | 2 mm |
Peso unitário | 12,700 g |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!