Argamassa de injeção para betão WIT-UH 300
Argamassa de injeção para Betão WIT-UH 300
BUCHA QUIMICA WIT-UH300 420ML




Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Argamassa de resina reativa de dois componentes, argamassa híbrida de éster de vinilo de uretano, sem estireno
Fixação individual em betão fissurado e não fissurado, categoria de desempenho sísmico C1 (M8 a M30) e C2 (M12 a M24):
Varão roscado W-VI-A, varão roscado W-VD-A, varão roscado padrão disponível no mercado em conformidade com o certificado de inspeção 3.1, varão com rosca interior W-VI-IG
Varão nervurado rebocado posteriormente
- Avaliação técnica europeia ETA-17/0127: Fixação individual + betão fissurado e não fissurado (varão roscado W-VI-A, varão roscado W-VD-A, varão roscado padrão com certificado de teste de aceitação 3.1, varão com rosca interior W-VI-IG), categoria de desempenho sísmico C1 (M8 a M30) e C2 (M12 a M24)
- Avaliação técnica europeia ETA-18/0509: Fixação individual + betão fissurado e não fissurado (varão roscado W-VI-A, varão roscado W-VD-A, varão roscado padrão com certificado de teste de aceitação 3.1), categoria de desempenho sísmico C1 (M8 a M30) e C2 (M12 a M24)
- Avaliação técnica europeia ETA-17/0036: Varão nervurado rebocado posteriormente (REBAR)














- Avaliação técnica europeia ETA-17/0127: Fixação individual + betão fissurado e não fissurado (varão roscado W-VI-A, varão roscado W-VD-A, varão roscado padrão com certificado de teste de aceitação 3.1, varão com rosca interior W-VI-IG), categoria de desempenho sísmico C1 (M8 a M30) e C2 (M12 a M24)
- Avaliação técnica europeia ETA-18/0509: Fixação individual + betão fissurado e não fissurado (varão roscado W-VI-A, varão roscado W-VD-A, varão roscado padrão com certificado de teste de aceitação 3.1), categoria de desempenho sísmico C1 (M8 a M30) e C2 (M12 a M24)
- Avaliação técnica europeia ETA-17/0036: Varão nervurado rebocado posteriormente (REBAR)
- Adequada para fixar estruturas metálicas, perfis metálicos, estruturas de madeira, suportes, tubos, calhas para cabos, etc.
- Adequada para expansões estruturais, fixações de teto e parede, expansão de estruturas de sustentação de carga, reforço de estruturas de sustentação de carga, fixação de varandas e alpendres, vedação de aberturas temporárias e varões nervurados rebocados posteriormente
Recipiente | Cartucho coaxial |
Conteúdo | 420 ml |
Pistola de aplicação adequada | Pistola de aplicação a bateria, 420 ml, Pistola de aplicação MULTI, Pistola de aplicação WIT 420 ml, Pistola de aplicação pneumática, 420 ml, EasyMax 420 ml, HandyMax 420 ml |
Temperatura mín./máx. de processamento/condições | -5 a 40 °C / temperatura no solo de ancoramento durante o processamento e o endurecimento |
Temperatura ambiente mín./máx./condições | -40 a 160 °C / após processo de cura completa |
Resistência máx. à temperatura por longa duração | 100 °C |
Resistência máx. à temperatura por curta duração | 160 °C |
Validade a partir da data de produção/condições | 18 meses / armazenamento em local fresco e seco, 5°C a 25°C |
Aprovação | ETA-17/0036, ETA-17/0127 |
Base química | Resina de dois componentes |
Cor | Cinzento |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!