Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Argamassa de injeção química PURE EPOXY WIT-PE 1000 - BUCHA QUIMICA WIT-PE 1000 585ML Argamassa de injeção química PURE EPOXY WIT-PE 1000 - BUCHA QUIMICA WIT-PE 1000 585ML Argamassa de injeção química PURE EPOXY WIT-PE 1000 - BUCHA QUIMICA WIT-PE 1000 585ML Argamassa de injeção química PURE EPOXY WIT-PE 1000 - BUCHA QUIMICA WIT-PE 1000 585ML Argamassa de injeção química PURE EPOXY WIT-PE 1000 - BUCHA QUIMICA WIT-PE 1000 585ML Argamassa de injeção química PURE EPOXY WIT-PE 1000 - BUCHA QUIMICA WIT-PE 1000 585ML Argamassa de injeção química PURE EPOXY WIT-PE 1000 - BUCHA QUIMICA WIT-PE 1000 585ML Argamassa de injeção química PURE EPOXY WIT-PE 1000 - BUCHA QUIMICA WIT-PE 1000 585ML Argamassa de injeção química PURE EPOXY WIT-PE 1000 - BUCHA QUIMICA WIT-PE 1000 585ML Argamassa de injeção química PURE EPOXY WIT-PE 1000 - BUCHA QUIMICA WIT-PE 1000 585ML Argamassa de injeção química PURE EPOXY WIT-PE 1000 - BUCHA QUIMICA WIT-PE 1000 585ML
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/7QR5lAsOq5E

Argamassa de injeção química PURE EPOXY WIT-PE 1000 - BUCHA QUIMICA WIT-PE 1000 585ML - 1
Argamassa de injeção química PURE EPOXY WIT-PE 1000 - BUCHA QUIMICA WIT-PE 1000 585ML - 2
Argamassa de injeção química PURE EPOXY WIT-PE 1000 - BUCHA QUIMICA WIT-PE 1000 585ML - 3
Argamassa de injeção química PURE EPOXY WIT-PE 1000 - BUCHA QUIMICA WIT-PE 1000 585ML - 4
Argamassa de injeção química PURE EPOXY WIT-PE 1000 - BUCHA QUIMICA WIT-PE 1000 585ML - 5
Argamassa de injeção química PURE EPOXY WIT-PE 1000 - BUCHA QUIMICA WIT-PE 1000 585ML - 6
Argamassa de injeção química PURE EPOXY WIT-PE 1000 - BUCHA QUIMICA WIT-PE 1000 585ML - 7
Argamassa de injeção química PURE EPOXY WIT-PE 1000 - BUCHA QUIMICA WIT-PE 1000 585ML - 8
Argamassa de injeção química PURE EPOXY WIT-PE 1000 - BUCHA QUIMICA WIT-PE 1000 585ML - 9
Argamassa de injeção química PURE EPOXY WIT-PE 1000 - BUCHA QUIMICA WIT-PE 1000 585ML - 10
Argamassa de injeção química PURE EPOXY WIT-PE 1000 - BUCHA QUIMICA WIT-PE 1000 585ML - 11

Argamassa de injeção química PURE EPOXY WIT-PE 1000

Argamassa de injeção química WIT-PE 1000
BUCHA QUIMICA WIT-PE 1000 585ML

Art. 5918605585

EAN 4065746720496

Entre na sua conta para ver preços
Argamassa de injeção química PURE EPOXY WIT-PE 1000

Art. 5918605585
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
Argamassa de epóxi puro com um longo tempo de processamento, ideal para grandes profundidades de fixação e fazer furos, bem como para temperaturas elevadas. Para fixação de bucha química, de betão e de varão nervurado rebocado posteriormente (REBAR)
  • Argamassa de resina reativa bicomponente, epóxi puro

  • Fixação individual em betão fissurado e não fissurado, categoria de desempenho sísmico C1 (M8 a M30) e C2 (M12 a M30): Varão roscado W-VI-A, varão roscado W-VD-A, varão roscado padrão disponível no mercado em conformidade com o certificado de inspeção 3.1, varão com rosca interior W-VI-IG

  • Áreas sujeitas à lei federal alemã relativa à água (Wasserhaushaltsgesetz – WHG): Sistema de injeção Würth WIT-PE 1000 (bucha química), fixação em superfícies de betão revestido em instalações SFH

  • Varão nervurado

  • Fixação de varões roscados em pedra natural (sem aprovação/avaliação)
Prova de desempenho
  • Avaliação Técnica Europeia ETA-19/0542: Ponto de fixação individual + betão fissurado e não fissurado (varão roscado W-VI-A, varão roscado W-VD-A, varão roscado padrão com certificado de teste de aceitação 3.1, bucha com rosca fêmea W-VI-IG), categoria de desempenho sísmico C1 (M8 a M30) e C2 (M12 a M30)

  • Avaliação Técnica Europeia ETA-19/0543: Varão nervurado (REBAR)

  • Avaliação Técnica Europeia ETA-23/0421: Ligação de varão nervurado com melhor aderência e falha de separação quando sujeita a ação estática

  • Aprovação de tipo geral Z-74.8-219: Sistema de montagem "Sistema de injeção para betão WIT-PE 1000" para utilização em superfícies de betão revestido em instalações de SFH (fixação em superfícies de vedação sujeitas à lei federal alemã relativa à água)

  • Aprovação de tipo geral Z-21.8-2156: Ligação de varão nervurado sujeita à ação indutora de fadiga

  • EPD: Declaração ambiental do produto de acordo com a norma ISO 14025 e a norma EN 15804+A2, EPD-AWU-20230504-CBA4

  • Teste de fugas, pressão da água de 7 bar: MFPA Leipzig GmbH, relatório de teste n.º PB 5.1/20-424-2

  • Resistente ao fogo quando exposto ao fogo de acordo com a norma DIN EN 1363-1: Betão fissurado e não fissurado, Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
Área de aplicação
Instruções
  • Avaliação Técnica Europeia ETA-19/0542: Ponto de fixação individual + betão fissurado e não fissurado (varão roscado W-VI-A, varão roscado W-VD-A, varão roscado padrão com certificado de teste de aceitação 3.1, bucha com rosca fêmea W-VI-IG), categoria de desempenho sísmico C1 (M8 a M30) e C2 (M12 a M30)

  • Avaliação Técnica Europeia ETA-19/0543: Varão nervurado (REBAR)

  • Avaliação Técnica Europeia ETA-23/0421: Ligação de varão nervurado com melhor aderência e falha de separação quando sujeita a ação estática

  • Aprovação de tipo geral Z-74.8-219: Sistema de montagem "Sistema de injeção para betão WIT-PE 1000" para utilização em superfícies de betão revestido em instalações de SFH (fixação em superfícies de vedação sujeitas à lei federal alemã relativa à água)

  • Aprovação de tipo geral Z-21.8-2156: Ligação de varão nervurado sujeita à ação indutora de fadiga

  • EPD: Declaração ambiental do produto de acordo com a norma ISO 14025 e a norma EN 15804+A2, EPD-AWU-20230504-CBA4

  • Teste de fugas, pressão da água de 7 bar: MFPA Leipzig GmbH, relatório de teste n.º PB 5.1/20-424-2

  • Resistente ao fogo quando exposto ao fogo de acordo com a norma DIN EN 1363-1: Betão fissurado e não fissurado, Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
Informação do produto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Adequada para fixar estruturas metálicas, perfis metálicos, estruturas de madeira, suportes, etc.

  • Adequada para expansões estruturais, fixações de teto e parede, expansão de estruturas de sustentação de carga, reforço de estruturas de sustentação de carga, fixação de varandas e alpendres, vedação de aberturas temporárias e varões nervurados "esquecidos"

Recipiente

Cartucho

Conteúdo

585 ml

Pistola de aplicação adequada

Pistola de aplicação com bateria de 585 ml, Pistola de aplicação MULTI, Pistola de aplicação pneumática, 585 ml, HandyMax 585 ml

Temperatura mín./máx. de processamento/condições

0 a 40 °C / temperatura no solo de ancoramento durante o processamento e o endurecimento

Temperatura ambiente mín./máx./condições

-40 a 72 °C / após processo de cura completa

Resistência máx. à temperatura por longa duração

24 °C

Resistência máx. à temperatura por curta duração

72 °C

Validade a partir da data de produção/condições

24 meses / armazenamento em local fresco e seco, 5°C a 25°C

Aprovação

ETA-19/0542, ETA-19/0543

Base química

Epóxi puro, sem estireno

Cor

Cinzento

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Bocal do misturador WIT-MX para sistemas de injeção Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete Multi WIT-UH 300 e Pure Epoxy Basic WIT-PE 510

PONTA MISTURADORA WIT-PE 1000
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pistola de aplicação Handymax, 585 ml

PISTOLA HANDYMAX WIT-PE 1000

Com acoplamento para maior facilidade de utilização
x 1 Un.
Extensão para bocal do misturador FILL & CLEAN

EXTENSAO PONTA MISTURADORA

Extensão para bocal do misturador
x 10 Un.
Bujão de pistão WIT-VS para garantir que os furos preenchidos com argamassa não contêm bolhas de ar

EMBOLO ENCHIMENTO WIT-VS 28MM

x 10 Un.
Bujão de pistão WIT-VS para garantir que os furos preenchidos com argamassa não contêm bolhas de ar

EMBOLO ENCHIMENTO WIT-VS 14MM

x 10 Un.
Bujão de pistão WIT-VS para garantir que os furos preenchidos com argamassa não contêm bolhas de ar

EMBOLO ENCHIMENTO WIT-VS 16MM

x 10 Un.
Bujão de pistão WIT-VS para garantir que os furos preenchidos com argamassa não contêm bolhas de ar

EMBOLO ENCHIMENTO WIT-VS 18MM

x 10 Un.
Bujão de pistão WIT-VS para garantir que os furos preenchidos com argamassa não contêm bolhas de ar

EMBOLO ENCHIMENTO WIT-VS 20MM

x 10 Un.
Bujão de pistão WIT-VS para garantir que os furos preenchidos com argamassa não contêm bolhas de ar

EMBOLO ENCHIMENTO WIT-VS 35MM

x 10 Un.
Bujão de pistão WIT-VS para garantir que os furos preenchidos com argamassa não contêm bolhas de ar

EMBOLO ENCHIMENTO WIT-VS 22MM

x 10 Un.
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 5
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.